Furnizor APROBAT 6CGH2 Pompă cu motor 6 CP 2 inchi | AE8BNK

APPROVED VENDOR 6CGH2 Pompă cu motor 6 CP 2 inch

În stoc
Articol: AE8BNK Model: 6CGH2

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,167.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa antrenată de motor
Adaptor carcasăAluminiu
Verifica valvaBuna
ConexiuneNPT
Marca motoruluiKoshin
Motor RPM3600
Marimea motorului179cc
Motor / Tip motorGaz
Tipul combustibiluluiGaz
GPH9840
GPM de apă @ 10 Ft. de Cap156
GPM de apă @ 20 Ft. de Cap148
GPM de apă @ 30 Ft. de Cap132
GPM de apă @ 40 Ft. de Cap127
GPM de apă @ 50 Ft. de Cap108
GPM de apă @ 60 Ft. de Cap92
GPM de apă @ 70 Ft. de Cap66
Înălţime17 "
HP6
Tip aprindereRecul
RotorFontă
Material rotorFontă
Tip rotorSemi-deschis
Admisie2 "NPT
Lungime21 "
MaterialAluminiu
Max. curgere9360 GPH
Max. Cap82 ft.
Presiune maximă35.5 PSI
Max. Lift de aspirație (ft)26
Etanșare mecanicăBuna N, CRB / CMC, SS
Portul NPT2 In.
Outlet2 "NPT
Cadru Roll BarOţel
Material sigiliuBuna N, CRB / CMC, SS
AutoamorsareDa
Tip senzorUlei redus
Capacitate de manipulare a solidelor (in.)1/8
Capacitate rezervor3.8 Qt.
Temp. Gamă41 până la 113 F.
TipScop general
Voluta / Placă de uzurăFontă
Lăţime16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 27.71
Înălțimea navei (cm)42.42
Lungimea navei (cm)50.29
Lățimea navei (cm)40.64
Codul HS8413702015
Tara natalaJP

Detalii produs:

    • Număr de rotoare (1)

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeGPM de apă @ 10 Ft. de CapGPM de apă @ 20 Ft. de CapHPAdmisieLungimeMax. curgereMax. CapPreț
Furnizor APROBAT 6CGH1 Pompă cu motor 3.8 CP 1-1/2 inch | AE8BNJ 6CGH115 "90873.81-1 / 2 "NPT18 "5400 GPH141 ft.€1,083.01
Furnizor APROBAT 6CGH3 Pompă cu motor 6 CP 3 inchi | AE8BNL 6CGH320 "26424863 "NPT22 "15840 GPH82 ft.€1,007.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 6CGH2 Pompă cu motor 6 CP 2 inch
€1,167.18 /unitate