Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNTORUL APROBAT 6CY34 Șurub cu cap cu mufa standard M18 x 0.50 X 75, 5PK | AE8FPR

APPROVED VENDOR 6CY34 Șurub cu cap cu mufa standard M18 x 0.50 X 75, 5PK

În stoc
Articol: AE8FPR Model: 6CY34
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
€53.83 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap de soc metric
Dia./Dimensiunea firuluiM18 X 0.5
Dimensiunea unității14mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaNegru
Cap Dia.27mm
Inaltimea capului18mm
Tip capStandard
Lungime sub cap75mm
Material12.9 Oțel aliat
Min. Rezistență la tracțiune176,900 psi
Rockwell HardnessC39 până la C44
Filet Dia.M18
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului48mm
Dimensiune de filet0.50mm
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetE bună

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9495
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7318158045
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 6CY34 Șurub cu cap cu mufa standard M18 x 0.50 X 75, 5PK
€53.83 /ambalaj