Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 6DE98 Șurub cu cap cu cap M10 x 1.50 X 40, 5PK | AE8HNP

APPROVED VENDOR 6DE98 Șurub cu cap cu mufă Flg M10 x 1.50 X 40, 5PK

În stoc
Articol: AE8HNP Model: 6DE98

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€36.02 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap flanșă
Dia./Dimensiunea firuluiM10 X 1.5
Dimensiunea unității8mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaCuptor negru
Cap Dia.16mm
Inaltimea capului10mm
Tip capFlanșă
Lungime sub cap40mm
Material12.9 Oțel aliat
Min. Rezistență la tracțiune176,900 psi
Rockwell HardnessC39 până la C44
Filet Dia.M10
Direcția firuluiDreptaci
Lungimea filetului26mm
Dimensiune de filet1.50mm
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318158045
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 6DE98 Șurub cu cap cu mufă Flg M10 x 1.50 X 40, 5PK
€36.02 /ambalaj