Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNTORUL APROBAT 6DU11 Șurub cu cap cu mufa Flg M12 x 1.75 X 35, 5PK | AE8KXQ

APPROVED VENDOR 6DU11 Șurub cu cap cu mufa Flg M12 x 1.75 X 35, 5PK

În stoc
Articol: AE8KXQ Model: 6DU11
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
€50.74 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap flanșă
Dia./Dimensiunea firuluiM12 X 1.75
Dimensiunea unității10mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaCuptor negru
Cap Dia.18mm
Inaltimea capului12mm
Tip capFlanșă
Lungime sub cap35mm
Material12.9 Oțel aliat
Min. Rezistență la tracțiune176,900 psi
Rockwell HardnessC39 până la C44
Filet Dia.M12
Direcția firuluiDreptaci
Lungimea filetului30mm
Dimensiune de filet1.75mm
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.23
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7318158045
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 6DU11 Șurub cu cap cu mufa Flg M12 x 1.75 X 35, 5PK
€50.74 /ambalaj