HARNINGTON ED525DA-6 Palan electric cu lanț 525 lb 6 picioare 120 | AF7ZKL 23XR37

HARRINGTON Palan electric cu lanț ED525DA-6 525 lb 6 picioare 120

În stoc
Articol: AF7ZKL Model: ED525DA-6Crucea Ref: 23XR37

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€7,965.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPalan electric cu lanț
Amperi @ Volți mici10
FrânăElectromecanică și regenerativă
Capacitate525 lb.
ClasificareH2
AmbreiajFrecare
CuloriAlb și portocaliu
ConfiguraţieCârlig montat - fără cărucior
Mod de controlPandantiv de comandă cu buton 110V
Cablu de control6 ft.
finalizareaEmail electrostatic
Înălțime37-13/16 "
Adâncimea locuinței6"
Lungimea carcasei16 29 / 32 "
Lățimea carcasei5 13 / 16 "
Hz60
Ridicare6 ft.
Viteza de ridicare44 / 10 fpm
Capacitate de încărcare525 lb.
UngereBaie de ulei
Min. Între Cârlige37-13/16 "
CP motor0.8
Număr de viteze2
Fază1
Reeving1
Protectie termalaNu
Voltaj120

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 19.17
Înălțimea navei (cm)27.94
Lungimea navei (cm)43.18
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS8425110000

Variante de produs

ProdusModelMin. Între CârligeAmperi @ Volți miciCapacitateCP motorÎnălțimeAdâncimea locuințeiLățimea carcaseiViteza de ridicarePreț
HARRINGTON ED220DA-6 Palan electric cu lanț 220 lb 6 picioare 120 | AF7ZJM 23XR02 ED220DA-637-1/5 "5220 lb.0.437-13/64 "5"6 13 / 64 "43 / 10 fpm€6,494.81
Palan electric cu lanț HARRINGTON ED400DA-6 400 lb 6 picioare 120 | AF7ZKD 23XR27 ED400DA-637-13/64 "6400 lb.0.437-13/64 "5"6 13 / 64 "26 / 10 fpm€7,183.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HARRINGTON Palan electric cu lanț ED525DA-6 525 lb 6 picioare 120
€7,965.59 /unitate