Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT 6DU46 Șurub cu cap cu cap plat M4 x 0.70 X 22, 100PK | AE8KYT

APPROVED VENDOR 6DU46 Șurub cu cap cu cap plat M4 x 0.70 X 22, 100PK

În stoc
Articol: AE8KYT Model: 6DU46
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
€38.88 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap de soc metric
Dia./Dimensiunea firuluiM4 X 0.7
Dimensiunea unității2.5mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaNegru
Cap Dia.8mm
Inaltimea capului2.3mm
Tip capPlat
Lungime sub cap22mm
Material10.9 oțel
Min. Rezistență la tracțiune150,800 psi
Rockwell HardnessC32 până la C39
Filet Dia.M4
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului22mm
Dimensiune de filet0.70mm
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetE bună

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.198
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS7318156040
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 6DU46 Șurub cu cap cu cap plat M4 x 0.70 X 22, 100PK
€38.88 /ambalaj