Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 6DV47 Socket Cap Screw Flat Stainless Steel M3 x 0.50 X 20, 100PK | AE8LEL

APPROVED VENDOR 6DV47 șurub cu cap cu cap plat din oțel inoxidabil M3 x 0.50 x 20, 100 buc.

În stoc
Articol: AE8LEL Model: 6DV47
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
€31.87 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap de soc metric
Dia./Dimensiunea firuluiM3 X 0.5
Dimensiunea unității2mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
Cap Dia.6mm
Inaltimea capului1.7mm
Tip capPlat
Lungime sub cap20mm
MaterialOțel inoxidabil A4
Min. Rezistență la tracțiune101,500 psi
Rockwell HardnessC39 până la C44
Filet Dia.M3
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului20mm
Dimensiune de filet0.50mm
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.099
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7318156010
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 6DV47 șurub cu cap cu cap plat din oțel inoxidabil M3 x 0.50 x 20, 100 buc.
€31.87 /ambalaj