Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 6DZC7 Lock Washer Internal Tooth Zinc Fits #6, 100PK | AE8MAC

APPROVED VENDOR 6DZC7 Șaibă de blocare Dinte intern din zinc Se potrivește #6, 100PK

În stoc
Articol: AE8MAC Model: 6DZC7
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
€5.60 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘaibă de blocare
finalizareazinc
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor#6
În interiorul Dia.0.150 "
MaterialOţel
În afara Dia.0.295 "
Rockwell HardnessC40 până la C50
Grosime0.022 "
Grosime Toleranță-0.006 "
TipDinte intern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7318210090
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 6DZC7 Șaibă de blocare Dinte intern din zinc Se potrivește #6, 100PK
€5.60 /ambalaj