Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 6DZD0 Lock Washer Internal Tooth Fits 1/4 Inch, 100PK | AE8MAF

APPROVED VENDOR 6DZD0 Lock Washer Internal Tooth Fits 1/4 Inch, 100PK

În stoc
Articol: AE8MAF Model: 6DZD0
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
€11.24 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘaibă de blocare
finalizareazinc
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor1 / 4 "
În interiorul Dia.0.267 "
MaterialOţel
În afara Dia.0.478 "
Rockwell HardnessC40 până la C50
Grosime0.028 "
Grosime Toleranță-0.005 "
TipDinte intern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0315
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318210090
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 6DZD0 Lock Washer Internal Tooth Fits 1/4 Inch, 100PK
€11.24 /ambalaj