Furnizor APROBAT 6FVH8 Carucior pentru tobe 1100 lb. 6-1/2 inch H 55 galoane | AE8VWR

APPROVED VENDOR 6FVH8 Carucior pentru tobe 1100 lb. 6-1/2 inch H 55 galoane

În stoc
Articol: AE8VWR Model: 6FVH8

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€417.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDolly de tobe
Caster Dia.3"
Material de rotirePolipropilenă
Lățimea rotorului1.25 "
CuloriSilver
Capacitate Dolly1100 lb.
Capacitatea tamburului55 gal.
Înălţime6.5 "
În interiorul Dia.23.125 "
MaterialOţel inoxidabil
Numărul de role5
În afara Dia.24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)63.5
Lățimea navei (cm)63.5
Codul HS8716805090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMaterialCaster Dia.Material de rotireNumărul de roleÎn afara Dia.Lățimea rotoruluiCuloriCapacitatea tamburuluiPreț
VÂNZĂTOR APROBAT 1XUZ8 Drum Dolly 1000 lb. 6-1/2 inch H 30 galoane | AB4GKG 1XUZ8Oţel3"Polyolefin422.25 "1.25 "Gri30 gal.€107.47
VÂNZĂTOR APROBAT 1XUZ9 Drum Dolly 1000 lb. 6-1/2 inch H 55 galoane | AB4GKH 1XUZ9Oţel3"Polyolefin426.375 "1.25 "Gri55 gal.€136.91
VÂNZĂTOR APROBAT 1XWA1 Drum Dolly 1250 Lb. 6-1/2 inch H 55 galoane | AB4GKJ 1XWA1Oţel3"Polyolefin524.875 "1.25 "Gri55 gal.€152.05
VÂNZĂTOR APROBAT 1XWA2 Drum Dolly 1400 lb. 6-1/2 inch H 55 galoane | AB4GKK 1XWA2Oţel2.875 "Oţel525 "1.25 "Gri55 gal.€164.77
Furnizor APROBAT 48J133 Carucior pentru tobe Capacitate 900 Lb 30 Tambur de 55 galoane | AD6QXT 48J133Polipropilenă3"Polipropilenă524.25 "1.25 "Gri30, 55 gal.€166.08
VÂNTORUL APROBAT 48J135 Drum Dolly Capacitate 700 Lb 55 Gallon Drum | AD6QXV 48J135Oţel3"Oţel327-9/16 "1 5 / 16 "Albastru55 gal.€253.35
Furnizor APROBAT 48J136 Carucior pentru tobe Capacitate 2000 lb Cilindru de 55 galoane | AD6QXW 48J136Oţel4"Polipropilenă826-11/16 "1.25 "Albastru55 gal.€257.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 6FVH8 Carucior pentru tobe 1100 lb. 6-1/2 inch H 55 galoane
€417.64 /unitate