Furnizor APROBAT 6FVJ3 Carucior pentru tobe 1200 lb 6 inchi H 5 30 55 galoane | AE8VWX

APPROVED VENDOR 6FVJ3 Drum Dolly 1200 lb 6 inch H 5 30 55 gallon

În stoc
Articol: AE8VWX Model: 6FVJ3

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€256.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDolly de tobe
Caster Dia.(2) 6 ", (1) 3"
Material de rotireCauciuc
Lățimea rotorului1.25 "
CuloriGalben
Capacitate Dolly1200 lb.
Capacitatea tamburului5, 30, 55 gal.
Înălţime6"
În interiorul Dia.24.125 "
MaterialOţel
Numărul de role3

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 19.305
Înălțimea navei (cm)23.37
Lungimea navei (cm)82.55
Lățimea navei (cm)58.42
Codul HS8716805090
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 6FVJ3 Drum Dolly 1200 lb 6 inch H 5 30 55 gallon
€256.40 /unitate