Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 6FY21 Șaibă de blocare Dinte intern 2.7 mm, 100PK | AE8WLA

APPROVED VENDOR 6FY21 Șaibă de blocare Dinte intern 2.7 mm, 100 buc

În stoc
Articol: AE8WLA Model: 6FY21
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
€10.01 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘaibă de blocare
finalizareaCuptor negru
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilorM2.5
În interiorul Dia.2.7mm
MaterialArc de otel
În afara Dia.5.5 "
Rockwell HardnessC35 până la C42
Grosime0.4 la 0.8mm
TipDinte intern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318210090
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 6FY21 Șaibă de blocare Dinte intern 2.7 mm, 100 buc
€10.01 /ambalaj