Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 6FY43 Șaibă de blocare Dinte interior 17 mm, 100 buc | AE8WLU

APPROVED VENDOR 6FY43 Șaibă de blocare Dinte intern 17 mm, 100 buc

În stoc
Articol: AE8WLU Model: 6FY43
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
€65.51 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘaibă de blocare
finalizareaCuptor negru
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilorM16
În interiorul Dia.17mm
MaterialArc de otel
În afara Dia.26mm
Rockwell HardnessC35 până la C42
Grosime1.2 la 2.4mm
TipDinte intern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2295
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS7318210090
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 6FY43 Șaibă de blocare Dinte intern 17 mm, 100 buc
€65.51 /ambalaj