Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 6FY88 Saiba conica M20 | AE8WNL

APPROVED VENDOR 6FY88 Șaibă conică M20

În stoc
Articol: AE8WNL Model: 6FY88
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
€19.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător conic
finalizareaSimplu
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilorM20
În interiorul Dia.21mm
MaterialOțel pentru arc C 60
În afara Dia.45mm
Inălțime totală6.4mm
Rockwell HardnessC43 până la C50
Grosime5mm
TipNerserrated

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.05
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318210090
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 6FY88 Șaibă conică M20
€19.71 /unitate