Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 6GU28 Machine Screw Pan, 10Mm Length, M8 x 1.25Mm Thread Size, 10PK | AE8ZUD

APPROVED VENDOR 6GU28 Machine Screw Pan, 10Mm Length, M8 x 1.25Mm Thread Size, 10PK

În stoc
Articol: AE8ZUD Model: 6GU28
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
€11.04 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#4
finalizareaPlacat cu zinc
Cap Dia.16.0mm
Inaltimea capului6.15mm
Tip capTigaie
Lungime10 "
MaterialClasa de proprietate 4.8 Oțel
Rockwell HardnessB71 la B99
Sistem de măsuraremetric
Forța de tracțiune60,900 PSI
Dimensiune de filetM8 X 1.25

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318154000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 6GU28 Machine Screw Pan, 10Mm Length, M8 x 1.25Mm Thread Size, 10PK
€11.04 /ambalaj