Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 6KJ24 Piuliță hexagonală Fier maleabil negru 1/2 inch | AE9LBB

APPROVED VENDOR 6KJ24 Piuliță hexagonală Fier maleabil negru 1/2 in

În stoc
Articol: AE9LBB Model: 6KJ24
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
€3.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material corpFier maleabil
Clasă150
Tip conexiuneNPT
Presiune maximă300 psi@150 grade F
Dimensiunea conductei1 / 2 "
Presiunea saturată a aburului150 psi
Temp. Gamă-20 grade până la 366 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.04
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)1.02
Lățimea navei (cm)3.56
Codul HS7318160085
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpTip conexiuneDimensiunea conducteiPreț
VANZATOR APROBAT 6KJ23 Piuliță hexagonală Fier maleabil negru 3/8 inch | AE9LBA 6KJ23Fier maleabilNPT3 / 8 "€3.40
Furnizor APROBAT 6KJ25 Piuliță hexagonală Fier maleabil negru 3/4 in | AE9LBC 6KJ25Fier maleabilNPT3 / 4 "€3.73
VANZATOR APROBAT 6KJ26 Piuliță hexagonală Fier maleabil negru 1 in | AE9LBD 6KJ26Fier maleabilNPT1"€6.74
Furnizor APROBAT 6KJ28 Piuliță hexagonală 1-1/2 inch Fnpt | AE9LBF 6KJ28Fier negru maleabilFNPT1.5 "€6.01
VANZATOR APROBAT 6KJ29 Piuliță hexagonală Fier maleabil negru 2 in | AE9LBG 6KJ29Fier maleabilNPT2"€11.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 6KJ24 Piuliță hexagonală Fier maleabil negru 1/2 in
€3.44 /unitate