Furnizor APROBAT 6NFA4 Foaie Nylon 6/6 Alb 1 Th 24 x 48 In | AE9XVL

APPROVED VENDOR 6NFA4 Foaie de nailon 6/6 alb 1 Th 24 x 48 in

În stoc
Articol: AE9XVL Model: 6NFA4

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,225.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc de foi
CuloriAproape alb
Lungime48 "
Toleranță la lungime+0.060 "/ - 0.000"
MaterialNylon extrudat 6/6
Tip de materialGrad natural
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 210 grade F
Forța de tracțiune11,500 psi
Grosime1"
Grosime Toleranță+0.025 "/ - 0.000"
Lăţime24 "
Toleranță la lățime+0.060 "/ - 0.000"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 22.47
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)60.96
Codul HS3920920000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelGrosimePreț
Furnizor APROBAT 6NFA1 Foaie de nailon 6/6 alb 1-1/2 T 24 x 48 in | AE9XVJ 6NFA11.5 "€2,305.81
Furnizor APROBAT 6NFC0 Foaie de nailon 6/6 alb 2 inch Th 24 x 48 in | AE9XVR 6NFC02"€2,565.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 6NFA4 Foaie de nailon 6/6 alb 1 Th 24 x 48 in
€1,225.28 /unitate