Furnizor APROBAT 6NFC9 Tub Uhmw 1-1/4 Id x 1-5/8 inch Diametru exterior 10 picioare Lungime | AE9XVY

APPROVED VENDOR Tub 6NFC9 Uhmw 1-1/4 Id x 1-5/8 inch Diametru exterior 10 picioare Lungime

Articol: AE9XVY Model: 6NFC9
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€277.53 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc de tuburi
CuloriAlb
În interiorul Dia.1.25 "
În interiorul Dia. Toleranţă+/- 0.070 "
Lungime10ft
Toleranță la lungime+ 0.060 / -0.000 "
MaterialUHMW-PE
Max. Temp.180 F
Min. Temp. Evaluare-20 grade F
În afara Dia.1.625 "
În afara Dia. Toleranţă+/- 0.070 "
Forța de tracțiune5800 psi
TipGrad de contact alimentar virgin
Grosimea peretelui3 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7502
Înălțimea navei (cm)4.13
Lungimea navei (cm)304.8
Lățimea navei (cm)4.13
Codul HS3917320020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelGrosimea pereteluiÎn interiorul Dia.În interiorul Dia. ToleranţăLungimeToleranță la lungimeÎn afara Dia.În afara Dia. ToleranţăForța de tracțiunePreț
Furnizor APROBAT 1UWL3 Tub Uhmw 3 Idx3 1/2 inch Diametru exterior 1 picioare | AB3QPD 1UWL30.25 "3"+/- 0.160 "1"+0.060 "/ - 0.000"3.5 "+/- 0.160 "5,800 PSI€66.07
Furnizor APROBAT 1UWL9 Tub Uhmw 4 3/8 Idx5 1/2 inch Diametru exterior 1 picioare | AB3QPK 1UWL90.563 "4.375 "+/- 0.200 "1"+0.060 "/ - 0.000"5.5 "+/- 0.200 "5,800 PSI€244.29
Furnizor APROBAT 1UWN3 Tub Uhmw 1/4 Idx7/8 inch Diametru exterior 3 picioare | AB3QPN 1UWN30.312 "1 / 4 "+/- 0.070 "3ft+0.060 "/ - 0.000"7 / 8 "+/- 0.070 "5,800 PSI€67.09
Furnizor APROBAT 1UWN4 Tub Uhmw 3/8 Idx7/8 inch Diametru exterior 3 picioare | AB3QPP 1UWN40.25 "3 / 8 "+/- 0.070 "3ft+0.060 "/ - 0.000"7 / 8 "+/- 0.070 "5,800 PSI€76.18
Furnizor APROBAT 1UWN6 Tub Uhmw 3/4 Idx1 inch Diametru exterior 3 picioare Lungime | AB3QPR 1UWN60.125 "3 / 4 "+/- 0.070 "3ft+0.060 "/ - 0.000"1"+/- 0.070 "5,800 PSI€58.19
Furnizor APROBAT 1UWN8 Tub Uhmw 3/8 Idx3/4 inch Diametru exterior 3 picioare | AB3QPU 1UWN80.375 "3 / 8 "+/- 0.070 "3ft+0.060 "/ - 0.000"3 / 4 "+/- 0.070 "5,800 PSI€78.01
Furnizor APROBAT 1UWP3 Tub Uhmw 1 Idx1 1/4 inch Diametru exterior 3 picioare | AB3QPW 1UWP30.125 "1"+/- 0.070 "3ft+0.060 "/ - 0.000"1.25 "+/- 0.070 "5,800 PSI€94.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Tub 6NFC9 Uhmw 1-1/4 Id x 1-5/8 inch Diametru exterior 10 picioare Lungime
€277.53 /unitate