Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 6P772 Niplu 3/8 inch 2 inch oțel sudat galvanizat | AE9YYV

APPROVED VENDOR 6P772 Niplu 3/8 inch 2 inch oțel sudat galvanizat

În stoc
Articol: AE9YYV Model: 6P772
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
€4.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBiberon
ConexiuneNPT
Lungime2"
MaterialOțel sudat galvanizat
Presiune maximă500 psi
Detectabil de metaleDa
Dimensiunea conductei3 / 8 "
Program40
TipSudură cu rezistență electrică

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.04
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS7307995015
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimePreț
Furnizor APROBAT 6P773 Niplu 3/8 inch 2-1/2 inch oțel sudat galvanizat | AE9YYW 6P7732.5 "€5.12
Furnizor APROBAT 6P774 Niplu 3/8 inch 3 inch oțel sudat galvanizat | AE9YYX 6P7743"€5.51
Furnizor APROBAT 6P775 Niplu 3/8 inch 3-1/2 inch oțel sudat galvanizat | AE9YYY 6P7753.5 "€6.11
Furnizor APROBAT 6P776 Niplu 3/8 inch 4 inch oțel sudat galvanizat | AE9YYZ 6P7764"€6.09
Furnizor APROBAT 6P777 Niplu 3/8 inch 4-1/2 inch oțel sudat galvanizat | AE9YZA 6P7774.5 "€7.88
Furnizor APROBAT 6P778 Niplu 3/8 inch 5 inch otel sudat galvanizat | AE9YZB 6P7785"€8.05
VÂNZĂTOR APROBAT 6P779 Niplu 3/8 inch 5-1/2 inch oțel sudat galvanizat | AE9YZC 6P7795.5 "€9.34

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 6P772 Niplu 3/8 inch 2 inch oțel sudat galvanizat
€4.02 /unitate