Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 31MA25 Pry Bar curbat 7-1/2 inch lungime | AH3FNV

WESTWARD 31MA25 Pry Bar curbat 7-1/2 inch lungime

În stoc
Articol: AH3FNV Model: 31MA25
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
€5.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPry Bar
CuloriNegru
MaterialOțel cu conținut ridicat de carbon
Lungime totală7.5 "
Lățimea totală7 / 8 "
Subcategoria Pry BarPry Bars
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Grosime7 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)19.3
Lățimea navei (cm)2.29
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelDiametruMaterialLungime totalăLățimea totalăPreț
WESTWARD 31MA27 Pry Bar curbat 9-1/2 inch lungime | AH3FNX 31MA27-Oțel cu conținut ridicat de carbon9.5 "1.5 "€12.20
WESTWARD 31MA28 Pry Bar Double End 30 inch lungime | AH3FNY 31MA283 / 4 "Otel carbon30 "1.187 "€22.68
WESTWARD 31MA29 Pry Bar Double End 36 inch lungime | AH3FNZ 31MA297 / 8 "Otel carbon36 "1.5 "€30.88
WESTWARD 31MA30 Pry Bar Double End 24 inch lungime | AH3FPA 31MA303 / 4 "Otel carbon24 "1.187 "€51.79
WESTWARD 31MA31 Pry Bar Double End 30 inch lungime | AH3FPB 31MA317 / 8 "Otel carbon30 "1.5 "€32.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 31MA25 Pry Bar curbat 7-1/2 inch lungime
€5.88 /unitate