Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 31MA29 Pry Bar Double End 36 inch lungime | AH3FNZ

WESTWARD 31MA29 Pry Bar Double End 36 inch lungime

În stoc
Articol: AH3FNZ Model: 31MA29
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
€30.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPry Bar
CuloriNegru
Diametru7 / 8 "
MaterialOtel carbon
Lungime totală36 "
Lățimea totală1.5 "
Subcategoria Pry BarPry Bars
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.4975
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)91.69
Lățimea navei (cm)3.3
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelDiametruMaterialLungime totalăLățimea totalăPreț
WESTWARD 31MA25 Pry Bar curbat 7-1/2 inch lungime | AH3FNV 31MA25-Oțel cu conținut ridicat de carbon7.5 "7 / 8 "€5.88
WESTWARD 31MA27 Pry Bar curbat 9-1/2 inch lungime | AH3FNX 31MA27-Oțel cu conținut ridicat de carbon9.5 "1.5 "€12.20
WESTWARD 31MA28 Pry Bar Double End 30 inch lungime | AH3FNY 31MA283 / 4 "Otel carbon30 "1.187 "€22.68
WESTWARD 31MA30 Pry Bar Double End 24 inch lungime | AH3FPA 31MA303 / 4 "Otel carbon24 "1.187 "€51.79
WESTWARD 31MA31 Pry Bar Double End 30 inch lungime | AH3FPB 31MA317 / 8 "Otel carbon30 "1.5 "€32.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 31MA29 Pry Bar Double End 36 inch lungime
€30.88 /unitate