Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 6P795 Niplu 1/2 inch 5 inch oțel sudat galvanizat | AE9YZR

APPROVED VENDOR 6P795 Niplu 1/2 inch 5 inch oțel sudat galvanizat

În stoc
Articol: AE9YZR Model: 6P795
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
€5.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBiberon
ConexiuneNPT
Lungime5"
MaterialOțel sudat galvanizat
Presiune maximă500 psi
Detectabil de metaleDa
Dimensiunea conductei1 / 2 "
Program40
TipSudură cu rezistență electrică

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.16
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7307995015
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimeMaterialPresiune maximăProgramPreț
Furnizor APROBAT 1RKK2 Niplu 1/2 inch 1-1/2 inch oțel galvanizat | AB3DHL 1RKK21.5 "Oțel galvanizat900 psi @ 150 grade F160€7.21
Furnizor APROBAT 1RKK6 Niplu 1/2 inch 6 inch oțel galvanizat | AB3DHQ 1RKK66"Oțel galvanizat900 psi @ 150 grade F160€29.43
Furnizor APROBAT 6P787 Niplu 1/2 inch Oțel sudat galvanizat | AE9YZH 6P787ÎnchideOțel sudat galvanizat500 psi40€2.88
Furnizor APROBAT 6P788 Niplu 1/2 inch 1-1/2 inch oțel sudat galvanizat | AE9YZJ 6P7881.5 "Oțel sudat galvanizat500 psi40€2.95
Furnizor APROBAT 6P796 Niplu 1/2 inch 5-1/2 inch oțel sudat galvanizat | AE9YZT 6P7965.5 "Oțel sudat galvanizat500 psi40€6.05
VÂNZĂTOR APROBAT 6P797 Niplu 1/2 inch 6 inch oțel sudat galvanizat | AE9YZU 6P7976"Oțel sudat galvanizat500 psi40€5.94
Furnizor APROBAT 6P803 Niplu 1/2 inch 12 inch oțel sudat galvanizat | AE9YZZ 6P80312 "Oțel sudat galvanizat500 psi40€14.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 6P795 Niplu 1/2 inch 5 inch oțel sudat galvanizat
€5.18 /unitate