Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 6P866 Niplu 1-1/2 inch 10 inch oțel sudat galvanizat | AE9ZCL

APPROVED VENDOR 6P866 Niplu 1-1/2 inch 10 inch oțel sudat galvanizat

În stoc
Articol: AE9ZCL Model: 6P866
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
€34.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBiberon
ConexiuneNPT
Lungime10 "
MaterialOțel sudat galvanizat
Presiune maximă500 psi
Detectabil de metaleDa
Dimensiunea conductei1.5 "
Program40
TipSudură cu rezistență electrică

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.47
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7307995015
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimeMaterialPresiune maximăProgramPreț
Furnizor APROBAT 1RKN7 Niplu 1-1/2 inch 3 inch oțel galvanizat | AB3DJK 1RKN73"Oțel galvanizat2000 psi @ 150 grade F160€31.45
Furnizor APROBAT 1RKN8 Niplu 1-1/2 inch 4 inch oțel galvanizat | AB3DJL 1RKN84"Oțel galvanizat2000 psi @ 150 grade F160€29.22
Furnizor APROBAT 6P853 Niplu 1-1/2 inch Oțel sudat galvanizat | AE9ZBX 6P853ÎnchideOțel sudat galvanizat500 psi40€7.72
Furnizor APROBAT 6P854 Niplu 1-1/2 inch 2 inch oțel sudat galvanizat | AE9ZBY 6P8542"Oțel sudat galvanizat500 psi40€8.22
Furnizor APROBAT 6P856 Niplu 1-1/2 inch 3 inch oțel sudat galvanizat | AE9ZCA 6P8563"Oțel sudat galvanizat500 psi40€9.11
Furnizor APROBAT 6P858 Niplu 1-1/2 inch 4 inch oțel sudat galvanizat | AE9ZCC 6P8584"Oțel sudat galvanizat500 psi40€11.72
Furnizor APROBAT 6P860 Niplu 1-1/2 inch 5 inch oțel sudat galvanizat | AE9ZCE 6P8605"Oțel sudat galvanizat500 psi40€13.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 6P866 Niplu 1-1/2 inch 10 inch oțel sudat galvanizat
€34.47 /unitate