Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 6P869 Niplu de 2 inchi din oțel sudat galvanizat | AE9ZCN

APPROVED VENDOR 6P869 Niplu de 2 inchi din oțel sudat galvanizat

În stoc
Articol: AE9ZCN Model: 6P869
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
€9.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBiberon
ConexiuneNPT
LungimeÎnchide
MaterialOțel sudat galvanizat
Presiune maximă500 psi
Detectabil de metaleDa
Dimensiunea conductei2"
Program40
TipSudură cu rezistență electrică

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.19
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS7307995015
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimeMaterialPresiune maximăProgramPreț
Furnizor APROBAT 1RKP2 Niplu 2 inch 3 inch otel galvanizat | AB3DJN 1RKP23"Oțel galvanizat2500 psi @ 150 grade F160€81.74
Furnizor APROBAT 1RKP3 Niplu 2 inch 4 inch otel galvanizat | AB3DJP 1RKP34"Oțel galvanizat2500 psi @ 150 grade F160€89.38
Furnizor APROBAT 1RKP4 Niplu 2 inch 6 inch otel galvanizat | AB3DJQ 1RKP46"Oțel galvanizat2500 psi @ 150 grade F160€98.53
Furnizor APROBAT 6P871 Niplu 2 inch 3 inch oțel sudat galvanizat | AE9ZCQ 6P8713"Oțel sudat galvanizat500 psi40€10.66
Furnizor APROBAT 6P873 Niplu 2 inch 4 inch din oțel sudat galvanizat | AE9ZCT 6P8734"Oțel sudat galvanizat500 psi40€14.01
Furnizor APROBAT 6P877 Niplu 2 inch 6 inch oțel sudat galvanizat | AE9ZCX 6P8776"Oțel sudat galvanizat500 psi40€22.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 6P869 Niplu de 2 inchi din oțel sudat galvanizat
€9.32 /unitate