Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 6RCU0 Cot 45 grade1-1/4in Alama rosie | AF2CJU

APPROVED VENDOR 6RCU0 Cot 45 grade1-1/4in alamă roșie

În stoc
Element: AF2CJU Model: 6RCU0
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
€56.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot, 45 de grade
Material corpAlamă roșie
Clasă125
Tip conexiuneFNPT
Presiune maximă125 psi
Dimensiunea conductei1.25 "
Temp. Gamă-20 grade până la 400 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3812
Înălțimea navei (cm)4.83
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS7412200035
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
Furnizor APROBAT 1VEU7 Cot 45 grade Alama rosie 3/8 inch 150 Psi | AB3UFX 1VEU73 / 8 "€13.21
Furnizor APROBAT 1VEU8 Cot 45 grade Alama rosie 1/2 inch 150 Psi | AB3UFY 1VEU81 / 2 "€15.50
Furnizor APROBAT 1VEU9 Cot 45 grade Alama rosie 3/4 inch 150 Psi | AB3UFZ 1VEU93 / 4 "€22.75
Furnizor APROBAT 1VEV1 Cot 45 grade Alama rosie 1 inch 150 Psi | AB3UGA 1VEV11"€38.28
Furnizor APROBAT 1VEV2 Cot 45 grade Alama rosie 1 1/4 inch 150 Psi | AB3UGB 1VEV21.25 "€54.68
Furnizor APROBAT 1VEV3 Cot 45 grade Alama rosie 1 1/2 inch 150 Psi | AB3UGC 1VEV31.5 "€74.33
Furnizor APROBAT 1VEV5 Cot 45 grade Alama rosie 2 inch 150 Psi | AB3UGE 1VEV52"€107.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 6RCU0 Cot 45 grade1-1/4in alamă roșie
€56.91 /unitate