Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 6RCZ7 Tee 3/8in Alama Rosie | AF2CMF

APPROVED VENDOR 6RCZ7 Tee 3/8in alamă roșie

În stoc
Element: AF2CMF Model: 6RCZ7
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
€17.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReper
Material corpAlamă roșie
Clasă125
Tip conexiuneFNPT
Presiune maximă125 psi
Dimensiunea conductei3 / 8 "
Temp. Gamă-20 grade până la 400 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.675
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7412200035
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
VÂNZĂTOR APROBAT 1VEY6 Tee Alamă roșie 1/8 inch 150 Psi Clasa 125 | AB3UGZ 1VEY61 / 8 "€8.64
VÂNZĂTOR APROBAT 1VEY8 Tee Red Brass 1/4 inch 150 Psi Class 125 | AB3UHA 1VEY81 / 4 "€12.21
VÂNZĂTOR APROBAT 1VEZ1 Tee Red Brass 3/8 Inch 150 Psi Class 125 | AB3UHB 1VEZ13 / 8 "€16.04
VÂNZĂTOR APROBAT 1VEZ3 Tee Red Brass 1/2 inch 150 Psi Class 125 | AB3UHC 1VEZ31 / 2 "€18.13
VÂNZĂTOR APROBAT 1VEZ5 Tee Red Brass 3/4 inch 150 Psi Class 125 | AB3UHD 1VEZ53 / 4 "€25.63
VÂNZĂTOR APROBAT 1VEZ7 Tee Red Brass 1 inch 150 Psi Class 125 | AB3UHE 1VEZ71"€53.63
VÂNZĂTOR APROBAT 1VEZ9 Tee Red Alama 1 1/4 inch 150 Psi Clasa 125 | AB3UHF 1VEZ91.25 "€76.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 6RCZ7 Tee 3/8in alamă roșie
€17.59 /unitate