Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT 6UDY5 Limită reglabilă Resetare automată 135-215 | AF2HWA

APPROVED VENDOR 6UDY5 Limită ajustabilă Resetare automată 135-215

În stoc
Articol: AF2HWA Model: 6UDY5

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€31.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSnap Disc Control
Comutatorul circuitului 1 se închide @ (F)135 la 175
Comutatorul circuitului 1 se deschide @ (F)175 la 215
Adâncime1-3/4 "
Diferenţial40
Înălţime1.25 "
Amplificatoare inductive @ 120V14
Amplificatoare inductive @ 240V10
Persoane de contact pilot (VA)125
Amperi rezistivi @ 120V25
Comutați acțiuneaDeschideți pe Rise
Tipul comutatoruluiSPST
Temp. Gamă135 până la 215 F.
TipLimită reglabilă, resetare automată
Intervalul de tensiune120 la 240
Lăţime2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0405
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8536509055
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Rating rezistiv 240V (25)

Variante de produs

ProdusModelDiferenţialTemp. GamăPreț
Furnizor APROBAT 6UDY4 Limită reglabilă Resetare automată 115-175 | AF2HVZ 6UDY420115 până la 175 F.€31.92
VINDATOR APROBAT 6UDY6 Limită reglabilă Resetare automată 170-250 | AF2HWB 6UDY640170 până la 250 F.€31.92
VINDATOR APROBAT 6UDY7 Limită reglabilă Resetare automată 210-290 | AF2HWC 6UDY740210 până la 290 F.€31.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 6UDY5 Limită ajustabilă Resetare automată 135-215
€31.92 /unitate