Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizorul APROBAT 6UED6 Comutatorul ventilatorului se închide la 120 120-277v | AF2HXV

APPROVED VENDOR Comutatorul ventilatorului 6UED6 se închide la 120 120-277v

În stoc
Articol: AF2HXV Model: 6UED6

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€11.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSnap Disc Control
Comutatorul circuitului 1 se închide @ (F)120
Comutatorul circuitului 1 se deschide @ (F)110
Adâncime2-1/8 "
Diferenţial10
Înălţime1.5 "
Amplificatoare inductive @ 120V14
Amplificatoare inductive @ 240V10
Persoane de contact pilot (VA)125
Amperi rezistivi @ 120V25
Comutați acțiuneaÎnchide pe Rise
Tipul comutatoruluiSPST
Temp. Gamă110 până la 120 F.
TipVentilator
Intervalul de tensiune120 la 240
Lăţime1 5 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8536509040
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Temp. Ventilator oprit. (F) (110)
    • Ventilator pe temp. (F) (120)
    • Rating rezistiv 240V (25)

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeDiferenţialTemp. GamăIntervalul de tensiuneLăţimePreț
Furnizorul APROBAT 6UED4 Comutatorul ventilatorului se închide la 90 120-240v | AF2HXT 6UED42-1/8 "1080 până la 90 F.120 la 2401 5 / 8 "€11.85
Furnizorul APROBAT 6UED7 Comutatorul ventilatorului se închide la 130 120-277v | AF2HXW 6UED71"15115 până la 130 F.120 la 2771.75 "€12.49
Furnizorul APROBAT 6UED8 Comutatorul ventilatorului se închide la 140 120-277v | AF2HXX 6UED81"20120 până la 140 F.120 la 2771.75 "€11.85
Furnizorul APROBAT 6UED9 Comutatorul ventilatorului se închide la 150 120-277v | AF2HXY 6UED91"20130 până la 150 F.120 la 2771.75 "€12.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Comutatorul ventilatorului 6UED6 se închide la 120 120-277v
€11.99 /unitate