Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 6X425 Capat de furtun reutilizabil | AF2PPD

APPROVED VENDOR Capăt de furtun reutilizabil 6X425

În stoc
Articol: AF2PPD Model: 6X425
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
€20.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapăt furtun reutilizabil
Dimensiune de montare1/2 (M) NPT
ID-ul furtunului1 / 2 "
MaterialAlamă
Evaluare presiune250 PSI
Dimensiune de filet1 / 2 "
Tip filet(M) NPT

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)7.11
Lățimea navei (cm)2.79
Codul HS7412200035
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDimensiune de montareID-ul furtunuluiDimensiune de filetPreț
VANZATOR APROBAT 2X769 Capat furtun | AC3WNE 2X7691/4 (M) NPT1 / 4 "1 / 4 "€8.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Capăt de furtun reutilizabil 6X425
€20.92 /unitate