Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furtun Reutilizabil 6X427 VINDATOR APROBAT | AF2PPF

APPROVED VENDOR 6X427 Dispozitiv de reparare a furtunului reutilizabil

În stoc
Articol: AF2PPF Model: 6X427
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
€17.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurtun reutilizabil
ID-ul furtunului3 / 8 "
MaterialAlamă
Evaluare presiune250 PSI

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.11
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)6.6
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7419995050
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelID-ul furtunuluiPreț
Furtun Reutilizabil 6X426 VINDATOR APROBAT | AF2PPE 6X4261 / 4 "€12.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 6X427 Dispozitiv de reparare a furtunului reutilizabil
€17.63 /unitate