Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LUMAPRO 39P451 Lampa Led Mini T6 E12 Alb Cald | AC8FFJ

LUMAPRO 39P451 Lampa Led Mini T6 E12 Alb Cald

În stoc
Articol: AC8FFJ Model: 39P451
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
€23.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLampa cu LED
amperi10mA
Durata medie de viață a becului20,000 ore
Viața medie20,000 ore
Tip de bazăȘurub pentru candelabre (E12)
Diametrul becului.53 / 64 "
Carcasa beculuiSticlă
Tehnologia beculuiLED-uri
Temp. Culoare500 Nm
Reglabil/NeregulabilNedimabil
Conform Energy StarNu
Pentru corpurile închiseNu
Mare de ieșireNu
Utilizare în interior / exteriorNumai pentru interior
Lumeni inițiali9
Lampa Dia.0.83 "
Forma lămpiiT6
Tip lămpiMiniatură-T
Lumina de culoareAlb cald
Lumeni9
Max. Lungime totală2.1 "
Forma generală a lămpiiT
Cu trei căiNu
Voltaj120
Watts1.2

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)7.11
Lungimea navei (cm)3.3
Lățimea navei (cm)3.56
Codul HS8541402000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelamperiTemp. CuloareLumeni inițialiLumina de culoareLumeniVoltajWattsPreț
LUMAPRO 39P450 Lampa Led Mini T6 E12 Alb | AC8FFH 39P45010mA450 Nm8Alb81201.2€23.23
LUMAPRO 39P452 Lampa Led Mini T6 E12 Alb | AC8FFK 39P45215mA450 Nm15Alb1512. 18€23.11
LUMAPRO 39P453 Lampa Led Mini T6 E12 Rosie | AC8FFL 39P45315mA625 Nm4Roșu424. 36€14.34
LUMAPRO 39P454 Lampa Led Mini T6 E12 Alb | AC8FFM 39P45415mA450 Nm12Alb1224. 36€23.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUMAPRO 39P451 Lampa Led Mini T6 E12 Alb Cald
€23.58 /unitate