Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 6XC39 Hanger Conduit EMT 1 inch - Pachet de 100 | AF2QEE

APPROVED VENDOR 6XC39 Conduit pentru umerase EMT 1 inch - Pachet de 100

În stoc
Articol: AF2QEE Model: 6XC39
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
€14.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport pentru conducte și țevi
Dimensiunea EMT1 In.
finalizareaNici unul
Lungime2 23 / 64 "
MaterialOţel
Conduct/conductă nominală1"
Rigid / Dimensiune țeavă (inch)1
Grosimea oțelului0.045 In.
SubcategorieSuporturi pentru conducte și cabluri
Lăţime7 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.63
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)33.53
Lățimea navei (cm)32.51
Codul HS7326908530
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 6XC39 Conduit pentru umerase EMT 1 inch - Pachet de 100
€14.04 /unitate