Furnizor APROBAT 6XW78 Înălțător de roți pentru camion L x l x H 72 x 24 x 12 inch | AF2UDM

APPROVED VENDOR 6XW78 Înălțător de roți pentru camion L x l x H 72 x 24 x 12 in

Articol: AF2UDM Model: 6XW78
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€3,066.24 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion de ridicare a roților
Înălţime12 "
Capacitate de încărcare15,000 lb. Ea.
MaterialAluminiu sudat
Lungime totală72 "
Lăţime24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 59.85
Înălțimea navei (cm)60.96
Lungimea navei (cm)182.88
Lățimea navei (cm)60.96
Codul HS7616995090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Lungime nivel (36 ")

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungime totalăLăţimePreț
Furnizor APROBAT 3KR40 Camion de ridicare roți Lxlxh 48x24x6in | AC9VQK 3KR406"48 "24 "€1,784.28
Furnizorul APROBAT 4UP78 Înălțător de roți pentru camion L x l x H 48 x 18 x 6 inci | AD9TUG 4UP786"48 "18 "€1,578.06
Furnizor APROBAT 6XW77 Înălțător de roți pentru camion L x l x H 54 x 18 x 8 inch | AF2UDL 6XW778"54 "18 "€1,725.17
Furnizor APROBAT 6XW79 Înălțător de roți pentru camion L x l x H 60 x 24 x 6 inch | AF2UDN 6XW796"60 "24 "€2,182.85
Furnizor APROBAT 6XW80 Înălțător de roți pentru camion L x l x H 108 x 24 x 8 inch | AF2UDP 6XW808"108 "24 "€2,899.21
RFQ
Furnizor APROBAT 6XW81 Înălțător de roți pentru camion L x l x H 54 x 24 x 8 inch | AF2UDQ 6XW818"54 "24 "€2,173.87
Furnizor APROBAT 6XW82 Înălțător de roți pentru camion L x l x H 60 x 24 x 8 inch | AF2UDR 6XW828"60 "24 "€2,152.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 6XW78 Înălțător de roți pentru camion L x l x H 72 x 24 x 12 in
€3,066.24 /unitate