Furnizor APROBAT 6XW81 Înălțător de roți pentru camion L x l x H 54 x 24 x 8 inch | AF2UDQ

APPROVED VENDOR 6XW81 Înălțător de roți pentru camion L x l x H 54 x 24 x 8 in

În stoc
Articol: AF2UDQ Model: 6XW81

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,173.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion de ridicare a roților
Înălţime8"
Capacitate de încărcare15,000 lb. Ea.
MaterialAluminiu sudat
Lungime totală54 "
Lăţime24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 36
Înălțimea navei (cm)40.64
Lungimea navei (cm)137.16
Lățimea navei (cm)60.96
Codul HS7610900080
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Lungime nivel (30 ")

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungime totalăLăţimePreț
Furnizor APROBAT 3KR40 Camion de ridicare roți Lxlxh 48x24x6in | AC9VQK 3KR406"48 "24 "€1,784.28
Furnizorul APROBAT 4UP78 Înălțător de roți pentru camion L x l x H 48 x 18 x 6 inci | AD9TUG 4UP786"48 "18 "€1,578.06
Furnizor APROBAT 6XW77 Înălțător de roți pentru camion L x l x H 54 x 18 x 8 inch | AF2UDL 6XW778"54 "18 "€1,725.17
Furnizor APROBAT 6XW78 Înălțător de roți pentru camion L x l x H 72 x 24 x 12 inch | AF2UDM 6XW7812 "72 "24 "€2,534.08
RFQ
Furnizor APROBAT 6XW79 Înălțător de roți pentru camion L x l x H 60 x 24 x 6 inch | AF2UDN 6XW796"60 "24 "€2,182.85
Furnizor APROBAT 6XW80 Înălțător de roți pentru camion L x l x H 108 x 24 x 8 inch | AF2UDP 6XW808"108 "24 "€2,899.21
RFQ
Furnizor APROBAT 6XW82 Înălțător de roți pentru camion L x l x H 60 x 24 x 8 inch | AF2UDR 6XW828"60 "24 "€2,152.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 6XW81 Înălțător de roți pentru camion L x l x H 54 x 24 x 8 in
€2,173.87 /unitate