Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER VS218P-12 Dop cu cap hexagonal din alamă țeavă de 3/4 inch | AA6HGB 13Y811

PARKER VS218P-12 Dop cu cap hexagonal din alamă țeavă de 3/4 inch

În stoc
Element: AA6HGB Model: VS218P-12Crucea Ref: 13Y811

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€14.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFișă cu cap hexagonal
Material corpAlamă
Tip conexiuneMNPT
Dimensiune hexagonală1-1/16 "
Lungime1 1 / 16 "
Presiune maximă1000 psi
Dimensiunea conductei3 / 4 "
Temp. Gamă-65 grade până la 250 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)6.86
Codul HS7307290090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiune hexagonalăLungimePresiune maximăDimensiunea conducteiPreț
PARKER VS218P-2 Dop cu cap hexagonal din alamă țeavă de 1/8 inch | AA6HFX 13Y807 VS218P-27 / 16 "9 / 16 "1000 psi1 / 8 "€1.84
PARKER VS218P-4 Dop cu cap hexagonal din alamă țeavă de 1/4 inch | AA6HFY 13Y808 VS218P-49 / 16 "3 / 4 "1000 psi1 / 4 "€2.58
PARKER VS218P-6 Dop cu cap hexagonal din alamă țeavă de 3/8 inch | AA6HFZ 13Y809 VS218P-611 / 16 "25 / 32 "1000 psi3 / 8 "€4.92
PARKER VS218P-8 Dop cu cap hexagonal din alamă țeavă de 1/2 inch | AA6HGA 13Y810 VS218P-87 / 8 "31 / 32 "1000 psi1 / 2 "€6.78
Parker 2 PH-B dop cu cap hexagonal alamă 1/8 inch Npt | AA9HVT 1DGT3 2 PH-B7 / 16 "0.56 "5600 psi1 / 8 "€14.29
Parker 4 PH-B dop cu cap hexagonal alamă 1/4 inch Npt | AA9HVU 1DGT4 4 PH-B9 / 16 "0.75 "4100 psi1 / 4 "€18.00
Parker 6 PH-B dop cu cap hexagonal alamă 3/8 inch Npt | AA9HVV 1DGT5 6 PH-B11 / 16 "0.78 "4000 psi3 / 8 "€22.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER VS218P-12 Dop cu cap hexagonal din alamă țeavă de 3/4 inch
€14.75 /unitate