Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SNAP-TITE PHC24-24FV Corp cuplaj 1-1/2-11-1/2 Corp Oțel | AF6WCB 20LF73

SNAP-TITE PHC24-24FV Corp cuplaj 1-1/2-11-1/2 Corp Oțel

În stoc
Articol: AF6WCB Model: PHC24-24FVCrucea Ref: 20LF73
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
€352.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCorpul cuplajului hidraulic
Material rulment440 oțel inoxidabil
Material corpOţel
Tip conexiuneFNPT
finalizareazinc
Rata de curgere110 g / min
Mecanism de blocareMinge
Presiune maximă4000 psi
Temp. De funcționare Gamă-20 grade până la 375 grade F
Material sigiliuViton
Tipul de etanșareViton
Inchide-oNu
Material pentru mânecăOţel
Dimensiune de filet1-1/2"-11-1/2
Proiectarea supapelorPăpuşă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.0125
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)10.8
Codul HS7307995045

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăMaterial rulmentMaterial corpTemp. De funcționare GamăMaterial sigiliuDimensiune de filetProiectarea supapelorMarimea corpuluiPreț
SNAP-TITE SH71-3C8-8F Corp cuplaj 1/2-14 1/2 inch Corp din oțel inoxidabil Hp | AF6WDK 20LG05 SH71-3C8-8F10,000 psiCeramicăOțel inoxidabil HP-40 grade până la 200 grade FBuna1/2 "-14Față la culoare1 / 2 "€2,435.14
SNAP-TITE VHC32-32M Corp de cuplare 2-11-1/2 Corp de 2 inchi Oțel | AF6WLZ 20LH86 VHC32-32M1500 psi440 oțel inoxidabilOţel-40 grade până la 200 grade FBuna2 "-11-1 / 2Păpuşă2"€1,285.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SNAP-TITE PHC24-24FV Corp cuplaj 1-1/2-11-1/2 Corp Oțel
€352.09 /unitate