Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SNAP-TITE SH71-3C8-8F Corp cuplaj 1/2-14 1/2 inch Corp din oțel inoxidabil Hp | AF6WDK 20LG05

SNAP-TITE SH71-3C8-8F Corp cuplaj 1/2-14 1/2 inch Corp din oțel inoxidabil Hp

În stoc
Articol: AF6WDK Model: SH71-3C8-8FCrucea Ref: 20LG05
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
€2,435.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCorpul cuplajului hidraulic
Material rulmentCeramică
Material corpOțel inoxidabil HP
Marimea corpului1 / 2 "
Tip conexiuneFNPS
finalizareaSimplu
Rata de curgere20 g / min
Lungime2 49 / 64 "
Mecanism de blocareMinge
Presiune maximă10,000 psi
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 200 grade F
Material sigiliuBuna
Inchide-oDa
Material pentru mânecăOțel inoxidabil HP
Dimensiune de filet1/2 "-14
Proiectarea supapelorFață la culoare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5805
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)10.8
Codul HS8481803090

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăMaterial rulmentMaterial corpTemp. De funcționare GamăMaterial sigiliuDimensiune de filetProiectarea supapelorMarimea corpuluiPreț
SNAP-TITE PHC24-24FV Corp cuplaj 1-1/2-11-1/2 Corp Oțel | AF6WCB 20LF73 PHC24-24FV4000 psi440 oțel inoxidabilOţel-20 grade până la 375 grade FViton1-1/2"-11-1/2Păpuşă-€352.09
SNAP-TITE VHC32-32M Corp de cuplare 2-11-1/2 Corp de 2 inchi Oțel | AF6WLZ 20LH86 VHC32-32M1500 psi440 oțel inoxidabilOţel-40 grade până la 200 grade FBuna2 "-11-1 / 2Păpuşă2"€1,285.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SNAP-TITE SH71-3C8-8F Corp cuplaj 1/2-14 1/2 inch Corp din oțel inoxidabil Hp
€2,435.14 /unitate