Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SNAP-TITE VHC32-32M Corp de cuplare 2-11-1/2 Corp de 2 inchi Oțel | AF6WLZ 20LH86

SNAP-TITE VHC32-32M Corp de cuplare 2-11-1/2 Corp de 2 inch din oțel

În stoc
Articol: AF6WLZ Model: VHC32-32MCrucea Ref: 20LH86
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
€1,285.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCorpul cuplajului hidraulic
Material rulment440 oțel inoxidabil
Material corpOţel
Marimea corpului2"
Tip conexiuneMNPT
finalizareazinc
Rata de curgere180 g / min
Lungime4 35 / 64 "
Mecanism de blocareMinge
Presiune maximă1500 psi
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 200 grade F
Material sigiliuBuna
Inchide-oDa
Material pentru mânecăOţel
Dimensiune de filet2 "-11-1 / 2
Proiectarea supapelorPăpuşă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.565
Înălțimea navei (cm)10.8
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)13.34
Codul HS8481803090

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăMaterial rulmentMaterial corpTemp. De funcționare GamăMaterial sigiliuDimensiune de filetProiectarea supapelorMarimea corpuluiPreț
SNAP-TITE PHC24-24FV Corp cuplaj 1-1/2-11-1/2 Corp Oțel | AF6WCB 20LF73 PHC24-24FV4000 psi440 oțel inoxidabilOţel-20 grade până la 375 grade FViton1-1/2"-11-1/2Păpuşă-€352.09
SNAP-TITE SH71-3C8-8F Corp cuplaj 1/2-14 1/2 inch Corp din oțel inoxidabil Hp | AF6WDK 20LG05 SH71-3C8-8F10,000 psiCeramicăOțel inoxidabil HP-40 grade până la 200 grade FBuna1/2 "-14Față la culoare1 / 2 "€2,435.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SNAP-TITE VHC32-32M Corp de cuplare 2-11-1/2 Corp de 2 inch din oțel
€1,285.00 /unitate