Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WHEATON W216840 Sticla rotundă Boston 16 uncii PK12 | AJ2CER 46Z272

WHEATON W216840 Sticla rotundă Boston 16 uncii PK12

În stoc
Articol: AJ2CER Model: W216840Crucea Ref: 46Z272
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
€81.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSticlă
Material de bazăSticlă
Culoare carcasăChihlimbar
Material corpSticlă Soda Lime tip III
Capacitate16 uncie
ÎnchidereDa
Material de închiderePolipropilenă
GurăÎngust
Dimensiune închidere șurub20-400 mm
ModelaRundă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.96
Înălțimea navei (cm)17.3
Lungimea navei (cm)31.42
Lățimea navei (cm)23.5
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeMaterial de bazăCuloare carcasăGurăDimensiune închidere șurubModelaLăţimeMaterial corpPreț
WHEATON W216800 Sticla rotundă Boston 1 uncie PK48 | AJ2CCY 46Z232 W216800-SticlăclarÎngust20-400 mmRundă-Sticlă Soda Lime tip III€141.23
WHEATON W216801 Sticla rotundă Boston 2 uncii PK24 | AJ2CCZ 46Z233 W216801-SticlăclarÎngust20-400 mmRundă-Sticlă Soda Lime tip III€89.36
WHEATON W216802 Sticla rotundă Boston 4 uncie PK24 | AJ2CDA 46Z234 W216802-SticlăclarÎngust20-400 mmRundă-Sticlă Soda Lime tip III€101.37
WHEATON W216803 Sticla rotundă Boston 8 uncii PK12 | AJ2CDB 46Z235 W216803-SticlăclarÎngust20-400 mmRundă-Sticlă Soda Lime tip III-
RFQ
WHEATON W216804 Sticla rotundă Boston 16 uncii PK12 | AJ2CDC 46Z236 W216804-SticlăclarÎngust20-400 mmRundă-Sticlă Soda Lime tip III€79.01
WHEATON W216805 Sticla rotundă Boston 32 uncii PK12 | AJ2CDD 46Z237 W216805-SticlăclarÎngust20-400 mmRundă-Sticlă Soda Lime tip III€111.50
WHEATON W216806 Sticla rotundă Boston 1 uncie PK48 | AJ2CDE 46Z238 W216806-SticlăclarÎngust20-400 mmRundă-Sticlă Soda Lime tip III€157.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WHEATON W216840 Sticla rotundă Boston 16 uncii PK12
€81.66 /unitate