Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNȚORUL APROBAT 700NDKB-36 Bordă pentru toc uși 3 picioare negru | AE4RBH 5MKP7

APPROVED VENDOR 700NDKB-36 Bandă de protecție pentru toc uși 3 picioare neagră

În stoc
Element: AE4RBH Model: 700NDKB-36Crucea Ref: 5MKP7
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
€58.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBordă pentru tocul ușii
Rezistente la foc3 ore
Finisare flanșăBronz întunecat
Înălțimea flanșei1-1/2 "
Materialul flanșeidin aluminiu anodizat
Grosimea flanșei1 / 4 "
Lățimea flanșei1.5 "
Piese metaliceInclus
Inserați culoareaNegru
Introduceți materialulNeopren
Inserați dimensiunea3 / 16 "
Introduceți tipulBec gol
Max. Gapul ușii1 / 8 "
Tip montareSuprafață
Lungime totală3ft
Lățimea totală1 11 / 16 "
Proiectare1 / 4 "
Vândut caStrip
Rămâne flexibil la-20 grade până la 200 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.68
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)95.25
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS7308305050
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Culoarea flanșei (bronz închis)

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăPreț
APROBAT VENDOR 700NA-36 Bandă de protecție pentru toc uși 3 picioare neagră | AE4RBD 5MKP3 700NA-363ft€48.47
APROBAT VENDOR 700NA-48 Bordă pentru toc uși 4 picioare neagră | AE4RBE 5MKP4 700NA-484ft€66.38
APROBAT VENDOR 700NA-72 Bandă de protecție pentru toc uși 6 picioare neagră | AE4RBF 5MKP5 700NA-726ft€78.87
RFQ
APROBAT VENDOR 700NA-84 Bordă pentru toc uși 7 picioare neagră | AE4RBG 5MKP6 700NA-847ft€93.10
RFQ
VÂNȚORUL APROBAT 700NDKB-48 Bordă pentru toc uși 4 picioare neagră | AE4RBJ 5MKP8 700NDKB-484ft€74.49
APPROVED VENDOR 700NDKB-72 Bordă pentru toc uși 6 picioare neagră | AE4RBK 5MKP9 700NDKB-726ft€91.22
RFQ
APPROVED VENDOR 700NDKB-84 Bordă pentru toc uși 7 picioare neagră | AE4RBL 5MKR0 700NDKB-847ft€108.68
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 700NDKB-36 Bandă de protecție pentru toc uși 3 picioare neagră
€58.59 /unitate