APROBAT VENDOR 700NA-84 Bordă pentru toc uși 7 picioare neagră | AE4RBG 5MKP6

APPROVED VENDOR 700NA-84 Bordă pentru toc uși 7 picioare neagră

Articol: AE4RBG Model: 700NA-84Crucea Ref: 5MKP6
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€126.70 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBordă pentru tocul ușii
Rezistente la foc3 ore
Finisare flanșăAluminiu
Înălțimea flanșei1-1/2 "
Materialul flanșeidin aluminiu anodizat
Grosimea flanșei1 / 4 "
Lățimea flanșei1.5 "
Piese metaliceInclus
Inserați culoareaNegru
Introduceți materialulNeopren
Inserați dimensiunea3 / 16 "
Introduceți tipulBec gol
Max. Gapul ușii1 / 8 "
Tip montareSuprafață
Lungime totală7ft
Lățimea totală1 11 / 16 "
Proiectare1 / 4 "
Vândut caStrip
Rămâne flexibil la-20 grade până la 200 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.449
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)214.63
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7308305050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăPreț
APROBAT VENDOR 700NA-36 Bandă de protecție pentru toc uși 3 picioare neagră | AE4RBD 5MKP3 700NA-363ft€54.49
APROBAT VENDOR 700NA-48 Bordă pentru toc uși 4 picioare neagră | AE4RBE 5MKP4 700NA-484ft€74.37
APROBAT VENDOR 700NA-72 Bandă de protecție pentru toc uși 6 picioare neagră | AE4RBF 5MKP5 700NA-726ft€85.37
RFQ
VÂNȚORUL APROBAT 700NDKB-36 Bordă pentru toc uși 3 picioare negru | AE4RBH 5MKP7 700NDKB-363ft€65.59
VÂNȚORUL APROBAT 700NDKB-48 Bordă pentru toc uși 4 picioare neagră | AE4RBJ 5MKP8 700NDKB-484ft€80.61
APPROVED VENDOR 700NDKB-72 Bordă pentru toc uși 6 picioare neagră | AE4RBK 5MKP9 700NDKB-726ft€98.95
RFQ
APPROVED VENDOR 700NDKB-84 Bordă pentru toc uși 7 picioare neagră | AE4RBL 5MKR0 700NDKB-847ft€122.22
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 700NA-84 Bordă pentru toc uși 7 picioare neagră
€126.70 /unitate