VINDATOR APROBAT 7204L-0375X1212 Foaie de burete silicon 3/8 x 12 x 12 in | AC8ATZ 39F962

APPROVED VENDOR 7204L-0375X1212 Foaie de burete din silicon 3/8 x 12 x 12 inchi

Element: AC8ATZ Model: 7204L-0375X1212Crucea Ref: 39F962

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFoaie de burete
Tip de suportAdeziv acrilic
CuloriPortocaliu
elongație250%
finalizareaTexturat
Lungime12 "
MaterialBurete din silicon
Max. Temp.450 grade
Min. Temp. Evaluare-103 grade F
Forța de tracțiune100 PSI
Grosime3 / 8 "
TipCelula închisă
Lăţime12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.27
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)33.02
Lățimea navei (cm)33.02
Codul HS4016930000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip de suportLungimeGrosimeLăţimePreț
Furnizor APROBAT 7204L-0125X1211 Foaie de burete silicon 1/8 x 12 x 12 in | AC8ATL 39F949 7204L-0125X1211Simplu12 "1 / 8 "12 "-
RFQ
VINDATOR APROBAT 7204L-0125X1212 Foaie de burete silicon 1/8 x 12 x 12 in | AC8ATM 39F950 7204L-0125X1212Adeziv acrilic12 "1 / 8 "12 "-
RFQ
VINDATOR APROBAT 7204L-0125X2411 Foaie de burete silicon 1/8 x 24 x 24 in | AC8ATN 39F951 7204L-0125X2411Simplu24 "1 / 8 "24 "€228.70
VINDATOR APROBAT 7204L-0125X2412 Foaie de burete silicon 1/8 x 24 x 24 in | AC8ATP 39F952 7204L-0125X2412Adeziv acrilic24 "1 / 8 "24 "€296.79
Furnizor APROBAT 7204L-0188X1211 Foaie de burete silicon 3/16 x 12 x 12 in | AC8ATQ 39F953 7204L-0188X1211Simplu12 "3 / 16 "12 "-
RFQ
Furnizor APROBAT 7204L-0188X1212 Foaie de burete silicon 3/16 x 12 x 12 in | AC8ATR 39F954 7204L-0188X1212Adeziv acrilic12 "3 / 16 "12 "-
RFQ
Furnizor APROBAT 7204L-0188X2411 Foaie de burete silicon 3/16 x 24 x 24 in | AC8ATT 39F955 7204L-0188X2411Simplu24 "3 / 16 "24 "€254.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 7204L-0375X1212 Foaie de burete din silicon 3/8 x 12 x 12 inchi