Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 722158G Hex Cap Screw 7/8-9 X 2-1/2, 5PK | AB6ENP 21C350

APPROVED VENDOR 722158G Șurub cu cap hexagonal 7/8-9 X 2-1/2, 5 buc.

În stoc
Element: AB6ENP Model: 722158GCrucea Ref: 21C350
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
€139.09 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Dia./Dimensiunea firului7/8 "-9
Diametru7 / 8 "
finalizareaSimplu
Flanșă Dia.1-5/16 "
CalitateA574
Inaltimea capului7 / 8 "
Tip capFlanșă cu 12 puncte
Șef Lățime7 / 8 "
Lungime sub cap2.5 "
MaterialAliaj de oțel
Probă încărcată140,000 psi
Rockwell HardnessC37 până la C45
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune170,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului2.5 "
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.32
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)13.46
Codul HS7318158085
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelDia./Dimensiunea firuluiDiametruFlanșă Dia.Inaltimea capuluiȘef LățimeLungime sub capLungimea filetuluiStil ThreadPreț
Șurub cu cap hexagonal 2FA80 APROBAT VENDOR 5/16-24 x 3/4 - Pachet De 25 | AB9TYJ 2FA805/16 "-245 / 16 "15 / 32 "5 / 16 "5 / 16 "3 / 4 "3 / 4 "Complet filetat€47.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 722158G Șurub cu cap hexagonal 7/8-9 X 2-1/2, 5 buc.
€139.09 /ambalaj