Dulapul de siguranță inflamabil Eagle 1992X este utilizat pentru depozitarea și organizarea lichidelor inflamabile în spitale, farmacii, laboratoare de cercetare medicală și unități de producție. Este realizat din oțel de calibrul 18 cu pereți laterali dubli, sus, jos și uși cu un spațiu de aer de 1-1/2 inch între pereți.
Caracteristici:
- Dulapul de siguranță inflamabil Eagle 1992X are uși cu închidere manuală cu deschidere largă de 180 de grade și balamale continue pentru pian pentru încărcare / descărcare ușoară.
- Acest dulap are un strat de pulbere lucios cu un avertisment trilingv roșu pentru o identificare ușoară.
- Ușile au un sistem de blocare cu glonț din oțel inoxidabil în trei puncte pentru protecție în condiții de incendiu.
- Are un mâner de ușă încastrat cu încuietoare cu cheie pentru protecție împotriva vandalismului.
- Acest dulap include două orificii de aerisire cu fitinguri filetate de 2 inchi și un deflector de incendiu și un capac pentru ventilație.
Standarde și aprobări:
Întrebări frecvente:
Î. Care este cel mai bun loc pentru a depozita lichide inflamabile și combustibile?
A. Un dulap de depozitare inflamabil într-o zonă de depozitare răcoroasă, uscată și bine ventilată este cel mai sigur loc pentru păstrarea lichidelor inflamabile și combustibile. Țineți-l departe de ieșiri și surse de aprindere.
Î. De ce acest dulap de siguranță are părți laterale cu pereți dubli?
A. Dulapul de siguranță inflamabil Eagle 1992X are părți laterale cu pereți dubli pentru a separa lichidele inflamabile și combustibile de sursele potențiale de aprindere.
Î. Care este capacitatea de stocare a acestui dulap?
A. 90 de galoane.