Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 7221SS Piuliță 6-32, 5UC | AB2YNR 1PU90

APPROVED VENDOR 7221SS Piuliță mare 6-32, 5 buc

În stoc
Element: AB2YNR Model: 7221SSCrucea Ref: 1PU90
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
€29.14 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiulița degetului mare
Dia de bază.11 / 32 "
Înălțimea bazei5 / 32 "
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului# 6-32
finalizareaPasivată
Calitate18-8
Inaltimea capului1 / 8 "
Înălţime9 / 32 "
Dimensiune hexagonală3 / 8 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Tip piulițăPiuliță hexagonală
Inălțime totală9 / 32 "
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului9 / 32 "
Tip filetUNC
TipStil hexagonal 3
Lăţime3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318160060
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 7221SS Piuliță mare 6-32, 5 buc
€29.14 /ambalaj