Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 7224SS Piuliță mare 10-32, 5PK | AB2ZEQ 1PY12

APPROVED VENDOR 7224SS Piuliță mare 10-32, 5 buc

În stoc
Element: AB2ZEQ Model: 7224SSCrucea Ref: 1PY12
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
€42.37 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiulița degetului mare
Dia de bază.13 / 32 "
Înălțimea bazei3 / 16 "
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului# 10-32
finalizareaPasivată
Calitate18-8
Inaltimea capului5 / 32 "
Înălţime11 / 32 "
Dimensiune hexagonală1 / 2 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Tip piulițăPiuliță hexagonală
Inălțime totală11 / 32 "
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului11 / 32 "
Tip filetUNC
TipStil hexagonal 3
Lăţime1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318160060
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 7224SS Piuliță mare 10-32, 5 buc
€42.37 /ambalaj