VINDATOR APROBAT 7404L-0500X1212 Cauciuc spumă Silicon 1/2 x 12 x 12 in | AC8AVP 39G069

APPROVED VENDOR 7404L-0500X1212 cauciuc spumă silicon 1/2 x 12 x 12 inchi

Element: AC8AVP Model: 7404L-0500X1212Crucea Ref: 39G069

Descarcă-l Mai 6, luni

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCauciuc spumant
Tip de suportAdeziv acrilic
CuloriPortocaliu
elongație300%
finalizareaTexturat
Lungime12 "
Materialsilicon
Max. Temp.450 grade
Min. Temp. Evaluare-103 grade F
Forța de tracțiune150 PSI
Grosime1 / 2 "
TipCelula închisă
Lăţime12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.27
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)33.02
Lățimea navei (cm)33.02
Codul HS4016930000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip de suportLungimeGrosimeLăţimePreț
VANZATOR APROBAT 7404L-0063X1211 Cauciuc spumă Silicon 1/16 x 12 x 12 in | AC8AUG 39G038 7404L-0063X1211Simplu12 "1 / 16 "12 "-
RFQ
VINDATOR APROBAT 7404L-0063X1212 Cauciuc spumă Silicon 1/16 x 12 x 12 in | AC8AUH 39G039 7404L-0063X1212Adeziv acrilic12 "1 / 16 "12 "-
RFQ
VINDATOR APROBAT 7404L-0063X2411 Cauciuc spumă Silicon 1/16 x 24 x 24 in | AC8AUJ 39G040 7404L-0063X2411Simplu24 "1 / 16 "24 "€162.73
VANZATOR APROBAT 7404L-0063X2412 Cauciuc spumă Silicon 1/16 x 24 x 24 in | AC8AUK 39G041 7404L-0063X2412Adeziv acrilic24 "1 / 16 "24 "€233.20
VINDATOR APROBAT 7404L-0063X3611 Cauciuc spumă Silicon 1/16 x 36 x 36 in | AC8AUL 39G042 7404L-0063X3611Simplu36 "1 / 16 "36 "€281.54
VINDATOR APROBAT 7404L-0063X3612 Cauciuc spumă Silicon 1/16 x 36 x 36 in | AC8AUM 39G043 7404L-0063X3612Adeziv acrilic36 "1 / 16 "36 "€347.42
VINDATOR APROBAT 7404L-0125X1211 Cauciuc spumă Silicon 1/8 x 12 x 12 in | AC8AUN 39G044 7404L-0125X1211Simplu12 "1 / 8 "12 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 7404L-0500X1212 cauciuc spumă silicon 1/2 x 12 x 12 inchi