Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 821739G Șurub cu cap hexagonal Grad 8 3/8-16 X 3, 25BUC | AB6QCL 22A424

APPROVED VENDOR 821739G Șurub cu cap hexagonal grad 8 3/8-16 X 3, 25 buc.

În stoc
Element: AB6QCL Model: 821739GCrucea Ref: 22A424
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
€34.70 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului3/8 "-16
Diametru3 / 8 "
finalizareaSimplu
Flanșă Dia.13 / 16 "
Calitate8
Inaltimea capului3 / 8 "
Tip capFlanșă
Șef Lățime9 / 16 "
Lungime sub cap3"
MaterialAliaj de oțel
Min. Lungimea firului1"
Probă încărcată120,000 psi
Rockwell HardnessC33 până la C39
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1"
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.3275
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)14.22
Codul HS7318158069
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelDia./Dimensiunea firuluiDiametrufinalizareaFlanșă Dia.CalitateInaltimea capuluiTip capȘef LățimePreț
VINDATOR APROBAT HVHS.000059.50 Șurub cu cap hexagonal B7 5/8-11 x 1-1/4 Pk5 | AB3XYU 1VZG5 HVHS.000059.505/8 "-115 / 8 "Simplu-B725 / 64 "Greu1 1 / 16 "€95.37
VINDATOR APROBAT HVHS.000104.50 Șurub cu cap hexagonal B7 5/8-11 x 5 Pk5 | AB3XZG 1VZH8 HVHS.000104.505/8 "-115 / 8 "Simplu-B725 / 64 "Greu1 1 / 16 "€133.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 821739G Șurub cu cap hexagonal grad 8 3/8-16 X 3, 25 buc.
€34.70 /ambalaj