Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 823327-25 Cablu portabil Sjoow 14/3 Awg 25 picioare 18a | AD8FYP 4KA59

APPROVED VENDOR 823327-25 Cablu portabil Sjoow 14/3 AWg 25 picioare 18a

În stoc
Element: AD8FYP Model: 823327-25Crucea Ref: 4KA59
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
€72.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCablu portabil
Material conductorCupru
Interior / exterior / interior / exteriorIndoor / Outdoor
Culoarea jacheteiNegru
Materialul sacouluiCauciuc
Tipul jacheteiSJOOW
Max. Amperi18
Max. Voltaj300
Diametrul exterior nominal.0.365 "
Număr de conductori3
Lungimea bobinei25ft
Eșuat / solidEşuat
Temp. Gamă-40 grade până la 194 grade F
Culoarea firuluiNegru, Alb, Verde
Dimensiunea firului14AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.602
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS8544493080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMax. AmperiDiametrul exterior nominal.Număr de conductoriLungimea bobineiCuloarea firuluiDimensiunea firuluiPreț
VANZATOR APROBAT 823226-25 Cablu portabil Sjoow 16/2 Awg 25 picioare 13a | AD8FYH 4KA53 823226-25130.31 "225ftNegru, alb16AWG€49.05
VANZATOR APROBAT 823226-50 Cablu portabil Sjoow 16/2 Awg 50 picioare 13a | AD8FYJ 4KA54 823226-50130.31 "250ftNegru, alb16AWG€121.30
VANZATOR APROBAT 823326-25 Cablu portabil Sjoow 16/3 Awg 25 picioare 13a | AD8FYK 4KA55 823326-25130.333 "325ftNegru, Alb, Verde16AWG€81.11
VANZATOR APROBAT 823326-50 Cablu portabil Sjoow 16/3 Awg 50 picioare 13a | AD8FYL 4KA56 823326-50130.333 "350ftNegru, Alb, Verde16AWG€143.53
VANZATOR APROBAT 823227-25 Cablu portabil Sjoow 14/2 Awg 25 picioare 18a | AD8FYM 4KA57 823227-25180.34 "225ftNegru, alb14AWG€90.10
VANZATOR APROBAT 823227-50 Cablu portabil Sjoow 14/2 Awg 50 picioare 18a | AD8FYN 4KA58 823227-50180.34 "250ftNegru, alb14AWG€163.33
VANZATOR APROBAT 823327-50 Cablu portabil Sjoow 14/3 Awg 50 picioare 18a | AD8FYQ 4KA60 823327-50180.365 "350ftNegru, Alb, Verde14AWG€220.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 823327-25 Cablu portabil Sjoow 14/3 AWg 25 picioare 18a
€72.04 /unitate