Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 898034-PG Wood Screw Flat #4X3/4L Zinc, 100PK | AB9HMZ 2DE19

APPROVED VENDOR 898034-PG Șurub pentru lemn plat #4X3/4L zinc, 100 buc.

În stoc
Articol: AB9HMZ Model: 898034-PGCrucea Ref: 2DE19

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€20.41 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSurub din lemn
Tipul de unitatecrestat
Dimensiunea șoferului3 / 16 "
finalizareaPlacat cu zinc
Unghiul capului82 grade
Cap Dia.0.203 "
Tip capPlat
Lungime3 / 4 "
MaterialOtel carbon
Mărimea#4
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.063
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)5.59
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7318120000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelTipul de unitateDimensiunea șoferuluifinalizareaCap Dia.Inaltimea capuluiLungimeMaterialMărimeaPreț
VÂNDATOR APROBAT 115016-PG Șurub pentru lemn plat #10x3l - Pachet De 100 | AB9LHP 2DV46 115016-PGcrestat11 / 32 "Simplu0.359 "-3"Oțel inoxidabil 18-8#10€360.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 898034-PG Șurub pentru lemn plat #4X3/4L zinc, 100 buc.
€20.41 /ambalaj